• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Règle de contrôle DIN 866/A inox 1500 mm

Réf.: 0451203
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 0451203
EAN / GTIN 4029713210076
Réf. fabricant 0451203

Description

Exécution:

  • extrémités de protection de 10 mm des deux côtés
  • graduation en mm

Description:

Échelles de contrôle en acier inoxydable, forme A, avec extrémités de protection de 10 mm des deux côtés, graduation en mm. Classe de tolérance selon la norme DIN 2268. Livré en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Longueur : 1500 mm

Norme:

DIN 866-A