Règle de contrôle DIN 866/A 1500 mm

Réf.: 0451103
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0451103
EAN / GTIN 4029713210014
Réf. fabricant 0451103
Article hors catalogue L40510 157

Description

Exécution:

  • extrémités de protection de 10 mm des deux côtés
  • graduation en mm

Description:

Échelles de contrôle en acier spécial, forme A, avec extrémités de protection de 10 mm des deux côtés, graduation en mm. Classe de tolérance selon la norme DIN 2268. Livré en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur : 1500 mm

Norme:

DIN 866-A

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop