Câble de connexion avec fermeture à baïonnette - Longueur : 5 m

Réf.: 0449 0076
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0449 0076
EAN / GTIN 4029547011207
Réf. fabricant 0449 0076
Article hors catalogue L40540 514
Manufacturer Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Description:

Utilisez le câble de connexion pour le bus de données Testo entre l'unité de contrôle et l'unité d'analyse - ou entre plusieurs unités d'analyse
  • Le câble de connexion est également disponible dans les longueurs suivantes: 10 m, 30 m, 40 m, 50 m, 70 m, 90 m, 100 m et 250 m
  • En cas d'intérêt, veuillez contacter notre service clientèle Testo.