Câble de connexion avec fermeture à baïonnette - Longueur : 2 m

Réf.: 0449 0075
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Câbles de données

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0449 0075
    EAN / GTIN 4029547011061
    Réf. fabricant 0449 0075

    Description

    Description:

    Utilisez le câble de connexion pour le bus de données Testo entre l'unité de contrôle et l'unité d'analyse - ou entre plusieurs unités d'analyse
    • Le câble de connexion est également disponible dans les longueurs suivantes: 10 m, 30 m, 40 m, 50 m, 70 m, 90 m, 100 m et 250 m
    • En cas d'intérêt, veuillez contacter notre service clientèle Testo.