• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Afficheur TWIN-T20 nano

Réf.: 04430020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Type de produit Afficheur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 04430020
EAN / GTIN 7630041152586
Réf. fabricant 04430020

Description

Description:

Norme: DIN 32876
Etendue de mesure: selon palpeur connecté
Boîtier: aluminium
Sortie(s) de données: TLC, RS232, USB HID
Unités: mm/in
Fréquence d'échantillonnage: 260 kHz
Echelle circulaire: avec
Pas de l'indication numérique: 0,001 µm
Nombre de classes: bon (8), retouche (1), rebut (1)

Entrée(s):
2 entrées palpeur incrémental Heidenhain
2 entrées appareil de mesure USB

A 20°C et humidité relative de ≤ 50%:
Dérive du ″0″ = ≤ 0,15 μm / °C

Dimensions:
Boîtier: 112 x 190 x 119 mm
Ecran: 155 x 87 mm

Compris dans la livraison:
Afficheur TWIN-T20 nano
Alimentation + câbles UE, UK, US et CH
Rapport d'autotest
Manuel de démarrage rapide incluant une déclaration de conformité