Description:
Norme: DIN 32876
Etendue de mesure: ± 5000 µm
Boîtier: aluminium
Sortie(s) de données: TLC, RS232
Unités: mm/in
Fréquence d'échantillonnage: 6500 Hz
Echelle circulaire: avec
Pas de l'indication analogique: 0,2 ÷ 200 µm
Pas de l'indication numérique: 0,1 µm
Nombre de classes: bon (16), retouche (1), rebut (1)
Entrée(s):
4 entrées palpeur inductif
4 entrées appareil de mesure USB
A 20 °C et humidité relative de ≤ 50%:
Dérive du ″0″ = ≤ 0,15 μm / °C
Dimensions:
Boîtier: 112 x 190 x 119 mm
Ecran: 155 x 87 mm
Compris dans la livraison:
Afficheur TWIN-T40
Alimentation + câbles UE, UK, US et CH
Rapport d'autotest
Certificat de calibration