• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rapporteur à glissière de butée double mobile, arc chromé mat 200 x 400 mm

Réf.: 0416303
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0416303
EAN / GTIN 4029713209797
Réf. fabricant 0416303

Description

Exécution:

  • Vis de blocage
  • Le bras de l'aiguille en acier spécial est fini chrome satiné
  • Standard d'usine
  • Barre d'arrêt réglable 10° - 170°
  • Echelle graduée au laser de haute précision
  • Barre d'arrêt réglable dans les deux sens

Description:

Jauge de degré (biseau) avec double rail d'arrêt et rail réglable 10°-170°. En acier spécial, avec vis de blocage. Graduation des degrés graduée avec une grande précision par laser, arc de degré chromé mat. Drm. de degré de courbure 200mm, jambe libre 400mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 400

Norme:

Factory standard