Rapporteur à glissière mobile, arc chromé mat 200 x 400 mm

Réf.: 0415303
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0415303
EAN / GTIN 4029713002251
Réf. fabricant 0415303
Article hors catalogue L40510 2389

Description

Exécution:

  • Vis de blocage
  • Le bras de l'aiguille en acier spécial est fini chrome satiné
  • Standard d'usine
  • Barre d'arrêt réglable 10° - 170°
  • Echelle graduée au laser de haute précision

Description:

Jauge de degré (mesure inclinée) avec rail réglable 10°-170°. En acier spécial, avec vis de blocage. Graduation des degrés graduée avec une grande précision par laser, arc de degré chromé mat. Drm. du degré de pliage 200mm, jambe libre 400mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 400

Norme:

Factory standard

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop