Rapporteur à glissière mobile, arc chromé mat 100 x 150 mm

Réf.: 0415301
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0415301
    EAN / GTIN 4029713002237
    Réf. fabricant 0415301
    Article hors catalogue L40510 461

    Description

    Exécution:

    • Vis de blocage
    • Le bras de l'aiguille en acier spécial est fini chrome satiné
    • Standard d'usine
    • Barre d'arrêt réglable 10° - 170°
    • Echelle graduée au laser de haute précision

    Description:

    Degrémètre (mesure inclinée) avec rail réglable 10°-170°. En acier spécial, avec vis de blocage. Graduation des degrés graduée avec une grande précision par laser, arc de degré chromé mat. Drm. de degré arc 100mm, jambe libre 1500mm. Fourni en emballage individuel.

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier spécial
    • Longueur de lame (mm) : 150

    Norme:

    Factory standard