• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rapporteur avec plaque arrondie chromée 85 x 150 mm

Réf.: 0413301
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0413301
EAN / GTIN 4029713209698
Réf. fabricant 0413301
Article hors catalogue L40510 576

Description

Exécution:

  • Vis de blocage
  • Acier spécial
  • Standard d'usine
  • 0 - 180°
  • Echelle graduée au laser de haute précision
  • Gradué dans des directions opposées
  • Fini chrome satiné

Description:

Degrémètre avec vis de blocage, en acier spécial, chromé mat. 2 degrés contre-rotatifs gradués par laser avec une grande précision, 0-180°. Drm. d'arc de degré 85mm, jambe libre 150mm. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 150

Norme:

Factory standard