Rapporteur avec vis de blocage, inox, 1ère qualité 200 x 300 mm

Réf.: 0412204
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0412204
EAN / GTIN 4029713209681
Réf. fabricant 0412204
Article hors catalogue L40510 1526

Description

Exécution:

  • Vis de blocage
  • Acier inoxydable
  • Standard d'usine
  • 0 - 180°
  • Echelle graduée au laser de haute précision

Description:

Jauge de degré avec vis de blocage, en acier inoxydable, graduation de degré très précise graduée par laser, 0-180°. Drm. de l'arc de degré 200mm, jambe libre 300mm. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Longueur de lame (mm) : 300

Norme:

Factory standard

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop