Rapporteur avec vis de blocage, inox, 1ère qualité 80 x 120 mm

Réf.: 0412201
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0412201
EAN / GTIN 4029713209650
Réf. fabricant 0412201
Article hors catalogue L40510 1987
Manufacturer Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Vis de blocage
  • Acier inoxydable
  • Standard d'usine
  • 0 - 180°
  • Echelle graduée au laser de haute précision

Description:

Degrémètre avec vis de blocage, fabriqué en acier inoxydable, graduation des degrés très précise, graduée par laser, 0-180°. Drm. d'arc de degré 80mm, jambe libre 120mm. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Longueur de lame (mm) : 120

Norme:

Factory standard