Rapporteur avec vis de blocage, chromé 400 x 1000 mm

Réf.: 0411310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 0411310
    EAN / GTIN 4029713209643
    Réf. fabricant 0411310
    Article hors catalogue L40510 817

    Description

    Exécution:

    • Vis de blocage
    • Echelle graduée au laser de haute précision
    • Standard d'usine
    • 0 - 180°

    Description:

    Degrémètre avec vis de blocage, en acier spécial, arc de degré chromé mat. Graduation en degrés très précise, graduée par laser, 0-180°. Drm. du degré arc 400mm, jambe libre 1000mm. Fourni en emballage individuel.

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier spécial
    • Longueur de lame (mm) : 1000

    Norme:

    Factory standard