Rapporteur avec vis de blocage, chromé 400 x 800 mm

Réf.: 0411309
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0411309
EAN / GTIN 4029713209636
Réf. fabricant 0411309
Article hors catalogue L40510 2616

Description

Exécution:

  • Vis de blocage
  • Echelle graduée au laser de haute précision
  • Standard d'usine
  • 0 - 180°

Description:

Degrémètre avec vis de blocage, en acier spécial, coude de degré chromé mat. Graduation en degrés très précise, graduée par laser, 0-180°. Drm. de degré arc 400mm, jambe libre 800mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 800

Norme:

Factory standard