• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rapporteur avec vis de blocage, chromé 300 x 800 mm

Réf.: 0411307
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0411307
EAN / GTIN 4029713209629
Réf. fabricant 0411307
Article hors catalogue L40510 1668

Description

Exécution:

  • Vis de blocage
  • Echelle graduée au laser de haute précision
  • Standard d'usine
  • 0 - 180°

Description:

Jauge de degré avec vis de blocage, en acier spécial, arc de degré chromé mat. Graduation en degrés très précise, graduée par laser, 0-180°. Drm. de l'arc de degré 300mm, jambe libre 800mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 800

Norme:

Factory standard