Clé mâle avec manche en T Six pans à tête sphérique nickelée brillante 8.0 mm x 238 mm

Réf.: 04099
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 04099
EAN / GTIN 4010995040994
Réf. fabricant 04099
Article hors catalogue L60070 111

Description

Description:

  • Application: Pour une bonne transmission de couple, surtout pour les vis difficiles d'accès.
  • En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.
  • Manche: Manche en T Wiha Classic.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 8 mm
  • Diamètre du manche (mm): 32 mm
  • Longueur totale (mm): 238 mm
  • Largeur manche (Manche en T) (mm): 100 mm
  • Longueur Lame à poignée en T (mm): 200 mm
  • avec pile / accumulateur: Non