Jeu de clés mâles en étui Classic Six pans à tête sphérique, 9 pcs, oxydé noir dans un emballage en carton

Réf.: 03992
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03992
EAN / GTIN 4010995039929
Réf. fabricant 03992
Article hors catalogue L60070 2929

Description

Description:

  • Gain de place: Solution compacte et peu encombrante.
  • Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.
  • Rangement facile
  • Parfait pour les espaces restreints grâce à la tête sphérique
  • Fabriqué selon ISO 2936L.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 1.5 mm x 91 mm (05638)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 2.0 mm x 101 mm (03868)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 2.5 mm x 113 mm (03869)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 3.0 mm x 128 mm (03870)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 4.0 mm x 142 mm (03871)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 5.0 mm x 163 mm (03872)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 6.0 mm x 184 mm (03873)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 8.0 mm x 206 mm (03874)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique, oxydé noir 10.0 mm x 231 mm (03875)
  • 1x Etui Classic

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier