Equerre à filament, à branche forte et faible, inox DIN 875/00 150 x 100 mm

Réf.: 0391205
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0391205
EAN / GTIN 4029713208721
Réf. fabricant 0391205
Article hors catalogue L40510 2595

Description

Exécution:

  • Avec lame tranchante
  • DIN 875
  • Degré de précision 00
  • Pour une planéité exacte des testicules (par exemple : en production)

Description:

Support d'arrêt en acier inoxydable, trempé. Avec la jambe forte 20x12mm et la jambe faible 22x2mm. Précision GG 00. Emballage : carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Longueur de lame (mm) : 150 x 100

Norme:

DIN 875