Equerre à chapeau, à branche forte et faible, trempée, inox DIN 875/0 100 x 70 mm

Réf.: 0390204
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0390204
    EAN / GTIN 4029713208592
    Réf. fabricant 0390204
    Article hors catalogue L40510 1225

    Description

    Exécution:

    • DIN 875
    • Degré de précision 0
    • Pour les tests d'angle précis (par exemple : fabrication d'outils)

    Description:

    Support d'arrêt en acier inoxydable, trempé. Avec la jambe forte 20x12mm et la jambe faible 22x2mm. Précision GG 0, sans bord de mesure des cheveux. Emballage : boîte en carton

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Longueur de lame (mm) : 100 x 70

    Norme:

    DIN 875