Equerre à chapeau, à branche forte et faible, trempée DIN 875/0 300 x 200 mm

Réf.: 0390108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0390108
EAN / GTIN 4029713208561
Réf. fabricant 0390108
Article hors catalogue L40510 409

Description

Exécution:

  • DIN 875
  • Degré de précision 0
  • Pour les tests d'angle précis (par exemple : fabrication d'outils)

Description:

Angle d'arrêt en acier spécial, trempé. Avec la jambe forte 30x18mm et la jambe faible 32x3mm. Précision GG 0, sans bordure de cheveux. Emballage : carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 300 x 200

Norme:

DIN 875