Lame interchangeable SYSTEM 6 Adaptateur carré 1/4" pour douilles 150 mm

Réf.: 03883
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03883
EAN / GTIN 4010995038830
Réf. fabricant 03883
Article hors catalogue L60070 590

Description

Description:

  • Lame: Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, argent titane.
  • Lame: Entraînement carré 1/4″ avec bille à ressort pour un maintien parfait.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Quatre pans mâle 1 (Pouce): 1/4″
  • Diamètre Lame six pans (mm): 6 mm
  • Longueur totale (mm): 150 mm
  • avec pile / accumulateur: Non