Equerre simple trempée, inox DIN 875/0 50 x 40 mm

Réf.: 0386202
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Equerres plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0386202
EAN / GTIN 4029713208318
Réf. fabricant 0386202

Description

Exécution:

  • DIN 875
  • Degré de précision 0
  • Pour les tests d'angle précis (par exemple : fabrication d'outils)

Description:

Angle de commande en acier inoxydable, trempé, sans butée. Précision GG 0. Emballage : carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Longueur de lame (mm) : 50 x 40

Norme:

DIN 875