• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Equerre à centrer 300 x 180 mm

Réf.: 0380107
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0380107
EAN / GTIN 4029713208103
Réf. fabricant 0380107
Article hors catalogue L40510 31

Description

Exécution:

  • Acier spécial
  • Standard d'usine
  • Avec échelle graduée en mm
  • L'échelle a une finition chromée satinée
  • Pour marquer le centre de pièces cylindriques, par exemple des tranches sans broche

Description:

Support de centrage en acier spécial, chromé. Avec échelle mm matée. Pour les arbres jusqu'à 280 mm de diamètre. Emballage : boîte en carton.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 300 x 180

Norme:

Factory standard