Equerre à chapeau branche faible et forte DIN 875/1 100 x 70 mm

Réf.: 0376103
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0376103
    EAN / GTIN 4029713207892
    Réf. fabricant 0376103
    Article hors catalogue L40510 2063

    Description

    Exécution:

    • Acier spécial
    • DIN 875
    • Degré de précision 1
    • Pour les essais d'angle en production et en usine

    Description:

    Arrêtez le support avec la jambe forte et faible. Fabriqué en acier spécial. Grade de précision GG 1. Emballage : boîte en carton.

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier spécial
    • Classe de tolérance : 1
    • Longueur de lame (mm) : 100 x 70

    Norme:

    DIN 875