Jeu de clés mâles en étui Classic Six pans à tête sphérique 7 pcs, chromées mat dans un emballage en carton

Réf.: 03723
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03723
EAN / GTIN 4010995037239
Réf. fabricant 03723
Article hors catalogue L60070 2912

Description

Description:

  • Gain de place: Solution compacte et peu encombrante.
  • Réduit vos coûts: Durée de vie prolongée grâce au chromage haute qualité appliqué sur la clé qui protège contre la corrosion.
  • Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.
  • Application: Spécialement pour les vis difficiles d'accès.
  • En plus: Les clés les plus courantes sont bien rangées dans l'étui.
  • En plus: Manipulation simple et rapide grâce à un point de butée fixe pour les clés.
  • En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.
  • Rangement facile
  • Parfait pour les espaces restreints
  • Surface chromée de qualité supérieure
  • Fabriqué selon ISO 2936L.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 1.5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 2.0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 2.5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 3.0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 4.0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 5.0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 6.0 mm x 184 mm (01402)