• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Equerre à chapeau DIN 875/2 1500 x 750 mm

Réf.: 0372113
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Equerres à chapeau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0372113
EAN / GTIN 4029713207731
Réf. fabricant 0372113
Article hors catalogue L40510 2

Description

Exécution:

  • Acier spécial
  • DIN 875
  • Degré de précision 2
  • Pour les essais d'angle en production et en usine

Description:

Angle d'atelier en acier spécial, avec butée. Précision GG 2. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Classe de tolérance : 2
  • Longueur de lame (mm) : 1500 x 750

Norme:

DIN 875