Equerre à chapeau DIN 875/0 1000 x 660 mm

Réf.: 0368112
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 0368112
    EAN / GTIN 4029713236021
    Réf. fabricant 0368112
    Article hors catalogue L40510 1470

    Description

    Exécution:

    • DIN 875
    • Degré de précision 0
    • Pour les tests d'angle précis (par exemple : fabrication d'outils)

    Description:

    Angle d'arrêt DIN 875/0 1000 x 660mm

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier spécial
    • Longueur de lame (mm) : 1000 x 660

    Norme:

    DIN 875