TOUCHE BILLE M2,5 MD D1 L18

Réf.: 03560051
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03560051
EAN / GTIN 7630041114546
Réf. fabricant 03560051
Article hors catalogue L41140 97

Description

Exécution:

  • Matériau : Carbure de tungstène
  • Fixation [mm] : M2,5
  • Diamètre [mm] : 1
  • Longueur de la sonde [mm] : 18
  • Caractéristiques particulières: Pour TESA-HITE, MICRO-HITE et μ-HITE

Description:

Touche M2,5 à bille, métal dur, Ø 1 mm, L = 18 mm