TOUCHE PLATE M2,5 AC D2 L12,8

Réf.: 03560028
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
    Type de produit Palpeurs de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 03560028
    EAN / GTIN 7630041114324
    Réf. fabricant 03560028
    Article hors catalogue L41140 592

    Description

    Exécution:

    • Matériau : Acier
    • Fixation [mm] : M2,5
    • Diamètre [mm] : 2
    • Longueur de la sonde [mm] : 12.8

    Description:

    Touche M2,5 à face de mesure plane, acier, Ø 2 mm, L = 12,8 mm