TOUCHE PLATE M2,5 AC D2 L7,8

Réf.: 03560027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03560027
EAN / GTIN 7630041114317
Réf. fabricant 03560027
Article hors catalogue L41140 225

Description

Exécution:

  • Matériau : Acier
  • Fixation [mm] : M2,5
  • Diamètre [mm] : 2
  • Longueur de la sonde [mm] : 7.8

Description:

Touche M2,5 à face de mesure plane, acier, Ø 2 mm, L = 7,8 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop