TOUCHE GOUPIL M2,5 MD D1,5 L20

Réf.: 03560009
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03560009
EAN / GTIN 7630041114133
Réf. fabricant 03560009
Article hors catalogue L40620 1317

Description

Exécution:

  • Matériau : Carbure de tungstène
  • Fixation [mm] : M2,5
  • Diamètre [mm] : 1.5
  • Longueur de la sonde [mm] : 20
  • Caractéristiques particulières: Goupilles interchangeables

Description:

Touche M2,5 à goupille interchangeable, métal dur, Ø 1,5 mm, face de mesure plane, L = 20 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop