TOUCHE HEMIS M2,5 SAP R1,5 L5

Réf.: 03560001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03560001
EAN / GTIN 7630041114065
Réf. fabricant 03560001
Article hors catalogue L41140 477

Description

Exécution:

  • Matériau : Sapphire
  • Fixation [mm] : M2,5
  • Rayon [mm] : 1.5
  • Longueur de la sonde [mm] : 6

Description:

Touche M2,5 hémisphérique, saphir, R1,5, L = 5 mm