TOUCHE GOUPILLE MD D2X2,5 L6

Réf.: 03510503
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03510503
EAN / GTIN 7630041113884
Réf. fabricant 03510503
Article hors catalogue L41140 256

Description

Exécution:

  • Matériau : Carbure de tungstène
  • Fixation [mm] : M2
  • Diamètre [mm] : 4
  • Longueur de la sonde [mm] : 6
  • Caractéristiques particulières: Contre-écrou pour alignement radial

Description:

Touche M2 à face cylindrique, métal dur, contre-écrou pour l'alignement radial, Ø 2 x 2,5 mm, L = 6 mm