• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé COW-PIED Heavy Duty SW.2 1/4 ″ carré intérieur 1/2 L.95 mm

Réf.: 03501076
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03501076
EAN / GTIN 4018754198214
Réf. fabricant 03501076
Article hors catalogue L60010 4453

Description

Description:

  • Pour des charges particulièrement élevées, par exemple des raccords à vis en acier inoxydable
  • Utilisation complète de la mâchoire en combinaison avec des cliquets standard
  • chromé
  • Livraison sans cliquet
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 16 mm
  • Longueur mm (L): 95 mm
  • S: 56 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • Poids: 500 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 2 1/4 ″
  • Largeur mm (b): 99 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier