• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à anneau CROW-RING SW.1 7/16 ″ carré intérieur 1/2 ″ L.66,5 mm

Réf.: 03490062
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03490062
EAN / GTIN 4018754008483
Réf. fabricant 03490062
Article hors catalogue L60010 1441

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 24 mm
  • Longueur mm (L): 66,5 mm
  • S: 34,6 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • W: 27 mm
  • Poids: 143 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 1 7/16 ″
  • Largeur mm (b): 51,9 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier