• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Clé à anneau CROW-RING SW.1 3/8 ″ carré intérieur 1/2 ″ L.64,2 mm

Réf.: 03490060
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03490060
EAN / GTIN 4018754008476
Réf. fabricant 03490060
Article hors catalogue L60010 715

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 24 mm
  • Longueur mm (L): 64,2 mm
  • S: 33,5 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • W: 27 mm
  • Poids: 138 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 1 3/8 ″
  • Largeur mm (b): 50 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier