• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 12,5 mm (1/2 ″) SW.1 5/16 ″ L.83 mm

Réf.: 03420058
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03420058
EAN / GTIN 4018754127153
Réf. fabricant 03420058
Article hors catalogue L60010 2745

Description

Description:

  • longues
  • ASME B 107.1, Fed. Spéc. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 41,8 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 32,1 mm
  • Longueur mm (L): 83 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 62,7 mm
  • Poids: 375 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 1 5/16 ″