• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 12,5 mm (1/2 ″) SW.5 / 8 L.83 mm

Réf.: 03420036
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03420036
EAN / GTIN 4018754008049
Réf. fabricant 03420036
Article hors catalogue L60010 214

Description

Description:

  • longues
  • ASME B 107.1, Fed. Spéc. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 22,4 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 15 mm
  • Longueur mm (L): 83 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 64,6 mm
  • Poids: 135 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 5/8 ″