• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 12,5 mm (1/2 ″) SW.7 / 16 ″ L.83 mm

Réf.: 03420028
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03420028
EAN / GTIN 4018754127115
Réf. fabricant 03420028
Article hors catalogue L60010 2367

Description

Description:

  • longues
  • ASME B 107.1, Fed. Spéc. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 16,3 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: 9,9 mm
  • Longueur mm (L): 83 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • t1: 19 mm
  • t2: 67 mm
  • Poids: 102 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 7/16 ″