• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 12,5 mm (1/2 ″) SW.1 3/8 L.50 mm

Réf.: 03410060
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03410060
EAN / GTIN 4018754127078
Réf. fabricant 03410060
Article hors catalogue L60010 1980

Description

Description:

  • ASME B 107.1, Fed. Spéc. GGG-W-641, SAE AS 954-E (VALEURS DE TEST)
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 46 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 33,7 mm
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • t1: 23 mm
  • t2: 29,2 mm
  • Poids: 232 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 1 3/8 ″