• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert INHEX 12,5 mm (1/2 ) SW.7 1) mm L.100 mm

Réf.: 03280007
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03280007
EAN / GTIN 4018754099689
Réf. fabricant 03280007
Article hors catalogue L60010 340

Description

Description:

  • Avec tête sphérique
  • Utilisé pour utiliser les vis à six pans creux
  • Angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côté
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • d: 22,7 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 62 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 7 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • Poids: 85 g