• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 12,5 mm (1/2 ″) SW.17mm L.83 mm

Réf.: 03240017
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03240017
EAN / GTIN 4018754007165
Réf. fabricant 03240017
Article hors catalogue L60010 78

Description

Description:

  • longues
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 24 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 16 mm
  • Longueur mm (L): 83 mm
  • Profil de sortie: hexagonal AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 64,3 mm
  • Poids: 157 g
  • Clé [mm et pouces]: 17