Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame six pans continue et avec disque de frappe PH2 x 100 mm

Réf.: 03238
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03238
EAN / GTIN 4010995032388
Réf. fabricant 03238
Article hors catalogue L60070 319

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Le disque de frappe intégré dans le manche permet de frapper et buriner avec le tournevis.
  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Facilite l'utilisation: Desserrage facile des vis grippées grâce à l’écrou six pans et l'utilisation d'une clé mixte.
  • Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat.
    Pointe de la lame en ChromTop® de Wiha assurant une adhérence parfaite à la vis.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Queue hexagonale: 10
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Phillips 1: PH2
  • Diamètre Lame six pans (mm): 6 mm
  • Diamètre du manche (mm): 36 mm
  • Longueur totale (mm): 213 mm
  • Longueur lame visible (mm): 100 mm
  • avec pile / accumulateur: Non