Jauge parallèle de traçage 100 mm

Réf.: 0323308
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0323308
EAN / GTIN 4029713026196
Réf. fabricant 0323308
Article hors catalogue L40510 2264

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • vis de blocage
  • Pour le marquage par échelle ainsi que pour le marquage d'onglets de 45° ou 90°
  • graduation en mm
  • standard d'usine

Description:

Jauge de revêtement R 100mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 1 mm
  • Plage de mesure (mm) : 100

Norme:

Factory standard