Jauge parallèle de traçage avec rouleau de guidage 400 mm

Réf.: 0322503
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en > 8 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 0322503
Copier
EAN / GTIN 4029713245450
Copier
Réf. fabricant 0322503
Copier
Article hors catalogue L40510 2104
Copier
Fabricant Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable, trempé
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Rouleau de guidage
  • Vis de blocage
  • Pointe à tracer interchangeable en acier trempé
  • Standard d'usine

Description:

Jauge d'enduction avec rouleau de guidage 400 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 400