• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Palpeur GT31, à levier, ± 0,3 mm, force = 0,1 N, câble radial

Réf.: 03210807
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Levier de relevage de comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03210807
EAN / GTIN 7630041151114
Réf. fabricant 03210807

Description

Description:

Norme: DIN 32876
Etendue de mesure: ± 0,3 mm
Course de tige: 0,7 mm
Boîtier métallique: chromé mat
Touche à bille: métal dur
Fréquence d'alimentation: 13 kHz (± 5%)
Tension d'alimentation: 3 Vrms
Fréquence mécanique max: 25 Hz
Sensibilité: 73,75 mV/V/mm
Fixation de l'instrument de mesure: queue-d'aronde
Répétabilité: 0,1 µm
Degré de protection: IP40
Force de mesure: 0,1 N
Orientation du câble: radial

Dimensions:
Touche avec bille: Ø 2 mm
Câble: 3 m
Connecteur: 5p DIN45322

Compris dans la livraison:
Palpeur
Déclaration de conformité