Clé à anneau CROW-RING SW.50 mm carré intérieur 1/2 L.83.2 mm

Réf.: 03190050
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03190050
EAN / GTIN 4018754141203
Réf. fabricant 03190050
Article hors catalogue L60010 2170

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 27,5 mm
  • Longueur mm (L): 83,2 mm
  • S: 44,1 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • W: 39,7 mm
  • Poids: 295 g
  • Ouverture de clé [mm]: 50 mm
  • Largeur mm (b): 70,5 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier