• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé COW-RING SW.41 mm carré intérieur 1/2 L.71,8 mm

Réf.: 03190041
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03190041
EAN / GTIN 4018754102112
Réf. fabricant 03190041
Article hors catalogue L60010 6031

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 24,5 mm
  • Longueur mm (L): 71,8 mm
  • S: 37,7 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • W: 31 mm
  • Poids: 169 g
  • Ouverture de clé [mm]: 41 mm
  • Largeur mm (b): 57,9 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier