• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille tournevis 12,5 mm (1/2 ″) 2054X taille M12, longueur 110 mm

Réf.: 03161112
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03161112
EAN / GTIN 4018754007080
Réf. fabricant 03161112
Article hors catalogue L60010 2884

Description

Description:

  • Pour vis multi-engrenages internes (XZN®)
  • DIN 2324
  • Longueurs spéciales
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • d: 23,7 mm
  • Gr.: M12
  • L1: 110 mm
  • L2: 70 mm
  • Longueur mm (L): 110 mm
  • No.: 2054X
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • Poids: 168 g