Insert INHEX 12,5 mm (1/2 ) SW.6 mm L.220 mm

Réf.: 03152206
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03152206
EAN / GTIN 4018754007042
Réf. fabricant 03152206
Article hors catalogue L60010 6080
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Pour vis chc
  • Longueurs spéciales
  • DIN 7422
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • d: 22,7 mm
  • L1: 220 mm
  • L2: 182 mm
  • No.: 1054/6L
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 6 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • Poids: 108 g